カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • 厨房用品(31)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • モノタロウ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • ブロードウォッチ(158)
  • EBM(江部松商事)(135)
  • TKG(65)
  • アズワン(63)
  • NACHI(不二越)(63)
  • エスコ(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(52)
  • 三商(50)
  • ケニス(45)
  • ヤマニパッケージ(43)
  • 三菱電機(42)
  • 東京スクリーン(42)
  • フカガワ(42)
  • audio-technica(41)
  • ナリカ(39)
  • NSK(日本精工)(35)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300φ」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用台車MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
59,895税込65,885
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)仕様取手あり
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(レバー式バンドタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
材質SUS304
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から34日以内出荷
密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ テーパー付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプ両手付
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(南京錠付き、フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。 底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。 フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式吊下げステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)