ボトル洗浄台MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304