「SUSねじ込み継手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
使用条件大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類平鋼脚
関連キーワード