カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三商(1)
- PALMY(1)
- CAPTAIN STAG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ctb-24」の検索結果
特価

密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 TP-CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
SUS316L密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から10日以内出荷サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から17日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から7日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から17日以内出荷赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から17日以内出荷青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 クリップ式/PTFE CTB-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類キャッチクリップ
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316L吊下げ式ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,880税込¥65,8681個17日以内出荷耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)