カテゴリ
- 厨房用品(75)
- キッチンポット(45)
- 運搬台車・鍋用キャリー(6)
- ホッパー(18)
- 科学研究・開発用品(435)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(390)
- バケツ/バケツ型密閉容器(5)
- ビーカー/計量カップ/コップ(5)
- 制御機器(9)
- 物流用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
容量(L)
- 0.2~0.4未満(1)
- 0.4~0.6未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(16)
- 5~6未満(2)
- 7~8未満(15)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(38)
- 20~30未満(44)
- 30~40未満(30)
- 40~50未満(11)
- 60~70未満(21)
- 80~90未満(11)
- 100~200未満(17)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
材質
- シリコン(2)
- ステンレス(66)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)
- コミネ(2)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「monovate」の検索結果

18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥11,000~税込¥12,100~1個当日出荷から10日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスバケツ用蓋適用サイズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
L型シリコンパッキン PQLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。材質シリコン
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から8日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
一体型のぞき窓 NMBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
手付きステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスSUS316Lサニタリービーカー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。材質袴:SUS304材質(本体)SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(ツル)SUS304目盛長(mm)約25
サニタリービーカー BK-SMAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷しっかりロックのステンレスタンクです。仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
投入用ステンレスホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。材質SUS304
ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,006~税込¥42,907~1個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から16日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
...