平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ 鏡板型ジャケット汎用容器 脚付 ストック蓋付MONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
ノズルジャケット部:1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
ホッパー型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 HT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
鏡板型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 HT-ST-TJ-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水