テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)17日以内出荷
軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
テーパータンク運搬用台車 KMシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)19日以内出荷から31日以内出荷
テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
材質/仕上台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)39日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
オートクレーブ適応テーパー型容器専用運搬台車MONOVATE(旧:日東金属工業)39日以内出荷
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304仕様自在キャスター4個材質(キャスター)MCナイロンストッパー(キャスター)2個