絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,559件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 350カプラ ソケット 日東工器

    350カプラ ソケット

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
    用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)34.5材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]
  • 350カプラ 日東工器

    350カプラ

    日東工器
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
    用途高圧用材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)使用流体作動油最高使用圧力(MPa)34.5種別両路開閉型使用温度範囲-20℃~180℃耐圧力(MPa)51.5
  • バキュームピンセット メドーハンド 日東工器

    バキュームピンセット メドーハンド

    日東工器
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
  • 電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧AC100V
  • DC駆動リニアコンプレッサ 日東工器

    DC駆動リニアコンプレッサ

    日東工器(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当リード線長さ(mm)300±20
  • DC駆動用インバータ 日東工器

    DC駆動用インバータ

    日東工器
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)L58XW40XH19.6定格時間連続
  • ポンプ駆動電源 日東工器

    ポンプ駆動電源

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
  • Dポンチ 日東工器

    Dポンチ

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
    適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • Dダイス 日東工器

    Dダイス

    日東工器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
    適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
  • EHM-100用 ブライターホイール 日東工器

    EHM-100用 ブライターホイール

    日東工器
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用適合機種EHM-100
  • EHM-100用 鏡面研磨セット 日東工器

    EHM-100用 鏡面研磨セット

    日東工器
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用適合機種EHM-100セット内容ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
  • ミルスケーラー用ジェットホイル 日東工器

    ミルスケーラー用ジェットホイル

    日東工器
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番116-6450適合機種EMS-110B専用質量(g)400
  • ポータブルベベラー 日東工器

    ポータブルベベラー

    日東工器
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
    面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷
    ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
    穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
  • デルボ ねじ締めカウンター 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンター

    日東工器
    80,980税込89,078
    1台
    翌日出荷
    ドライバー最大3台まで接続可能です。 8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。 ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
    仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99トラスコ品番463-9944質量(g)620コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C入力電源AC100V外部入力センサー、リセット、ch1/2/3カウントモードカウントアップ/ダウン
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
    フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5
  • B10N用ブラケット10SUBASSY (ベルトン部品) 日東工器

    B10N用ブラケット10SUBASSY (ベルトン部品)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体B-10N用
  • ニードルサポーター 日東工器

    ニードルサポーター

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合JEX-20
  • マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)13.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロラインカプラ 日東工器

    マイクロラインカプラ

    日東工器(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用寸法A(mm)28.8寸法B(mm)23寸法C(mm)16寸法E(mm)15寸法H(mm)四角16寸法L1(mm)31寸法T(mm)2-Rc1/8流体空気・水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形22mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)

    日東工器
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • シュー6 日東工器

    シュー6

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種B-10N
  • ブラケット 10 Sub Ass'y 日東工器

    ブラケット 10 Sub Ass'y

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
    ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
    穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
  • アトラ用パイプバイスAssY 日東工器

    アトラ用パイプバイスAssY

    日東工器
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    適合AMT-18
  • 電動ヘアライナーEHL-60用部品ローラブラケット 日東工器

    電動ヘアライナーEHL-60用部品ローラブラケット

    日東工器
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    適合EHL-60用
  • 電動ヘアライナーEHL-60用部品ローラシャフト 日東工器

    電動ヘアライナーEHL-60用部品ローラシャフト

    日東工器
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    適合EHL-60用
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
28ページ目: 日東工器 【通販モノタロウ】 最短即日出荷