絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,196)
- エスコ(690)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
- TRUSCO(470)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(409)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(333)
- TAMIYA(タミヤ)(315)
- スリーボンド(303)
- 日酸TANAKA(291)
- ニッぺ(日本ペイント)(287)
- アサヒペン(282)
- ヤマト産業(239)
- セメダイン(220)
- 千代田精機(220)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(210)
- ブランドをもっと見る

ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥579~税込¥637~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
ミニコックプラグPF型(吹管取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)
日東工器¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)
日東工器¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
ミニコックソケットSF型(容器取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラソケットSF型(容器取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷主な用途調整器直結用仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5寸法Hs(mm)六角19
切削液 0.5L
日東工器¥3,500税込¥3,8501缶当日出荷CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
ミニコックソケットSM型(集合配管用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。主な用途溶断器直結用仕様吹管用逆流防止弁付き材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Lp(mm)48.5寸法Hp(Φmm)六角19
ミニカプラスーパ
日東工器¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥729税込¥8021個当日出荷から翌日出荷主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)
日東工器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷バルブ構造片路開閉型材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用ソケットorプラグプラグ
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
ラインカプラ ミニ
日東工器¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥799~税込¥879~1個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
ミニコック 燃料ガス用
日東工器¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
ミニカプラ 酸素用
日東工器¥479税込¥5271個当日出荷誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用ではめ合いサイズが異なります。トラスコ品番112-9911材質真鍮、シール:ニトリルゴム(NBR)品名酸素用プラグ使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体酸素接続サイズW12.5-20