1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷