進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番759-9447
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)4
無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
関連キーワード