こんなお得な商品も!
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
プラグカプラー
モノタロウ
¥149
税込¥164
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。
材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)
使用温度範囲(℃)-10~100
バルブ構造バルブ付き
ソケットorプラグソケット
材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
適合流体空気・水
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-10~100
バルブ構造バルブ付き
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
適合流体空気・水
流体空気、不活性ガス
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
関連キーワード