こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)
針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12
仕様低振動タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6034
質量(kg)2.75
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体)
針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3
仕様小型・軽量タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6018
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)0.98
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)6000
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])6000
付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)0.16
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要
付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番322-2349
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)232×178
空気消費量(m3/min)0.43
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
質量(kg)0.5(エアホース含む)
付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.1
打撃数(min-1)5500
針径(Φmm)1.6
推奨使用本数ニードル:7本
針の標準の長さ(mm)120
本体寸法(mm)全長161.3
ストローク長(mm)6.5
ピストン径(Φmm)24.5
握り径(Φmm)21.5
関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様強力タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6778
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)264×173
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード