5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機 オービット径(Φmm)1.2 ペーパー寸法(mm)70×114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.14 質量(kg)0.5 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 パッド寸法(mm)70×82 仕様非吸塵 トラスコ品番116-7006 タイプ小型ボールモータタイプ
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機 オービット径(Φmm)1.5 ペーパー寸法(mm)114×140 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.2 質量(kg)0.5 パッド寸法(mm)100×110 仕様非吸塵 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 トラスコ品番116-7014 タイプ高速タービンモータタイプ
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番495-7741 本体質量(kg)0.75 ペーパー寸法(mm)57×140 空気消費量(m3/min)0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] パッドサイズ(mm)55×103
1台
44,980 税込49,478
欠品中

集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機 オービット径(Φmm)7 ペーパー寸法(mm)100×180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 質量(kg)2.1 空気消費量(m3/min)0.68 付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本 トラスコ品番495-7768
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

日東工器マイトン MYSシリーズ
エコ商品
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2 タイプ小型・軽量 使用圧力範囲(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 本体質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷