リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5
定格圧力(MPa)0.02
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
吐出口径(Φmm)26
電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)11
絶縁階級E種(コイル)
ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。
タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。
左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
質量(kg)0.6
消費電力(W)3(切換え動作時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
使用圧力範囲(kPa)5~30
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
電圧(V)100
電源AC
定格周波数(Hz)50/60兼用
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
1組
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード