5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 定格周波数(Hz)50/60兼用 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)134/134 吐出空気量(L/min)150
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級コイル:E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)185/175 吐出空気量(L/min)200
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

汎用型メドーブロワ LA 日東工器 動画あり
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)11 絶縁階級E種(コイル)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
質量(kg)0.6 消費電力(W)3(切換え動作時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 使用圧力範囲(kPa)5~30
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)