電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。
ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC
絶縁階級E種相当
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
1組
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード