カテゴリ

  • 空圧工具(1,420)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 切削工具(64)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(97)
  • 三木プーリ(12,724)
  • RS PRO(1,577)
  • 日東工器
  • SMC(1,513)
  • メディアカバーマーケット(1,511)
  • イスカル(1,093)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(902)
  • エスコ(768)
  • 扶桑精機(749)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(700)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)

「カンシ」の検索結果

1,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)日東工器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)日東工器
949税込1,044
1個
当日出荷
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
ハイカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器ハイカプラ(おねじ取付用プラグ)日東工器
259税込285
1個
取扱停止中
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途空気・水用。日東ハイカプラシリーズと接続できます。トラスコ品番113-2202材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/4
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)日東工器
949税込1,044
1個
当日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
インナースリーブ 日東工器インナースリーブ日東工器
890税込979
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。
用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
モニターレンズPC 日東工器モニターレンズPC日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
ジェットタガネ JEX-24 部品 日東工器ジェットタガネ JEX-24 部品日東工器
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1台あたり必要数:1関連資料※部品展開図(0.67MB)
ラインサンダー LS-10 部品 日東工器ラインサンダー LS-10 部品日東工器
14税込15
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器エアーソニック L-35C/L-35RA 部品日東工器(1件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.74MB)
ジェットタガネ JEX-2800A 部品 日東工器ジェットタガネ JEX-2800A 部品日東工器
41税込45
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.29MB)
エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器エアーチッパー ACH-16 部品日東工器
41税込45
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1台あたり必要数:1関連資料※部品展開図(0.46MB)
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
11税込12
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
バリカッター BC-005 部品 日東工器バリカッター BC-005 部品日東工器
18税込20
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.4MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
11税込12
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
11税込12
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
スーパーソー SSW-110 部品 日東工器スーパーソー SSW-110 部品日東工器(1件のレビュー)
11税込12
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.56MB)
エアードリル ADR-100 部品 日東工器エアードリル ADR-100 部品日東工器
25税込28
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.52MB)
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463日東工器
329税込362
1個
当日出荷
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462 日東工器ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462日東工器
359税込395
1個
予約販売
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
カーボンブラシASSY 日東工器カーボンブラシASSY日東工器
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
アトラエースLO-3550A用のカーボンブラシASSYです。2個入り。
適合機種LO-3550A
フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器フローモニター FMC-30用 ストッパ PA日東工器
99税込109
1個
予約販売
フローモニターFMC-30用のストッパです。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質(本体)ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応視認性に優れる2色の羽根樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
スリーブカバー 日東工器スリーブカバー日東工器
298税込328
1個
当日出荷
フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
スリーブストッパ 日東工器スリーブストッパ日東工器
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
材質樹脂(POM)
吸着アタッチメント高トルク用 日東工器吸着アタッチメント高トルク用日東工器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
電動ドライバ用です。
用途電動ドライバ用です。適合機種M5、M6用
ワイヤラッパビット 日東工器ワイヤラッパビット日東工器(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤラッパスリーブ 日東工器ワイヤラッパスリーブ日東工器
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックプレート サニタリーカプラ 日東工器ロックプレート サニタリーカプラ日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サニタリーカプラに使用するロックプレートです。
適合機種サニタリーカプラ
レバーロック 日東工器レバーロック日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力1.8MPa本体形状ソケット(プラグ用キャップ)耐圧力(MPa)2.7MPa適合流体水・作動油・空気・粉体
メドーハンド 日東工器メドーハンド日東工器
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。
メドーダスター 日東工器メドーダスター日東工器
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
ベアリング 6202ZZ/MAG-40 日東工器ベアリング 6202ZZ/MAG-40日東工器
768税込845
1個
当日出荷
ブレード ASSY/L35 日東工器ブレード ASSY/L35日東工器
909税込1,000
1個
当日出荷
ニードルサポーター2パイ/JT-16 日東工器ニードルサポーター2パイ/JT-16日東工器
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ディップモールキャップ HSU-8P 日東工器ディップモールキャップ HSU-8P日東工器
739税込813
1個
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
ディップモールキャップ HSU-6P 日東工器ディップモールキャップ HSU-6P日東工器
569税込626
1個
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
ディップモールキャップ HSU-3P 日東工器ディップモールキャップ HSU-3P日東工器
989税込1,088
1個
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら