「ガス 二股」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用
セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
材質(本体)真鍮
質量(g)4300
流体酸素・燃料ガス
形式3分岐配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード