5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7921 適合機種A-302 部品番号1003
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7922 適合機種A-302 部品番号1004
1本
3,888 税込4,277
当日出荷

(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断 トラスコ品番814-7919 適合機種A-302 部品番号1023
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

用途スポット溶接点の剪断、リベットの剪断 トラスコ品番814-7925 適合機種A-302 部品番号1007
1本
3,888 税込4,277
当日出荷