4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°)15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)0.4 定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分)30 付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg)15 トラスコ品番116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷