商品豆知識
トラスコ品番276-8755
適合機種A-300、A-302
全長(mm)180
質量(g)165
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7919
適合機種A-302
部品番号1023
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
適合A-302用
トラスコ品番276-1254
質量(g)55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合A-300、A-302
トラスコ品番276-1262
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途鋼板の曲げ、キングピンの取り外し
トラスコ品番814-7920
適合機種A-302
部品番号1001
1本
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくり
トラスコ品番814-7913
適合機種ACH-16、ACH-20
サイズ20×120
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
適合機種CH-24
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7922
適合機種A-302
部品番号1004
1本
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途大型車ブレーキライニングのかしめ
トラスコ品番814-7935
適合機種A-302
部品番号1026
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断
トラスコ品番814-7921
適合機種A-302
部品番号1003
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1個
¥3,888
税込¥4,277
翌日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
トラスコ品番814-7937
適合機種S-250、S-500、S-1000
部品番号2003
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずし
トラスコ品番814-7931
適合機種A-302
部品番号1013
1本
¥8,888
税込¥9,777
6日以内出荷
用途車両のサイレンサカラーの切断
トラスコ品番814-7923
適合機種A-302
部品番号1005
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
こんなお得な商品も!
エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし
適合A-302用
トラスコ品番276-8780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
関連キーワード