4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷