3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ 位置一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様ストップ機構付き セット内容上下×各1枚 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 質量(kg)2.3 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)32 取付け方法サラねじ 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 位置一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。 材質スチール 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 グリーン購入法適合
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)