2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1式
128,800 税込141,680
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース 質量(kg)本体/4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34/29(待機中:4/4) 機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧) 定格時間(分)30 タイマー設定10分、20分、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg) 一般的名称家庭用エアマッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)