「プレシジョンダイス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途パイプノッチ
適合機種MW-50
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
圧電ポンプシリーズ。
低消費電流、低ノイズ。
豊富なバリエーション。
いろいろなジャンルで液体をコントロール。
圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。
吐出量調整が簡単。
呼び水不要。
液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用
薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
用途パイプノッチ
適合機種PMW-24、MW-50
1セット
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
用途パイプノッチ
適合機種PMW-24、MW-50
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
用途パイプノッチ
適合機種PMW-24、MW-50
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷