1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C
最大長(mm)(ワーク)270
厚さ(mm)(ワーク・最小)5
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)150
定格電流(A)2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)240/251
キャブタイヤコード(m)5
定格時間(分)連続
付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)16
トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに
仕様PSPC基準対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力軟鋼材3R
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口ナットカプラ65PNG
面取り角度(°)45
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。
3面使用可能です。
トラスコ品番777-1061
適合機種CB-01
摘要ステンレス材用
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。
チャック内径(Φmm)3
取付径(Φmm)3
ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA
付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個
空気消費量(m3/min)0.045
排気方向後方
全長(mm)190
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
揺動角度(無負荷)25度
振動数(min-1)(無負荷)7200
質量(g)410
トラスコ品番328-0918
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
用途ベベラー用オプション
仕様R2の加工時に使用
適合機種ECB-0203
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
用途ベベラー用オプション
仕様直線プレートに取付て使用
適合機種ECB-0203
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1シート(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途ベベラー用オプション
適合機種EMB-0307B、SMB-0307A、ECB-0203
適合径(Φmm)80~200
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
適合サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02
トラスコ品番209-8474
1シート(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
適合本体EMB-0307C
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード