2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーベルトン 日東工器 動画あり
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番287-8011 種別電動式ベルトサンダ 長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 ベルト速度(m/min)670 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷