新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)9.6
外径(Φmm)58
最高使用周速度(m/s)60
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)4
適合MAG-20
最高使用周速度(m/s)72
用途マイトン用
外径(inch[mm])1.5[38.1]
適合機種MAS-20B
外径(Φインチ)1.5
4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。
仕様前方排気
トラスコ品番653-3742
全長(mm)211
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.54
ホース取付口ハイカプラ20PM
RoHS指令(10物質対応)対応
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
外径(inch[mm])2[50.8]
適合機種MAS-20B
関連キーワード