「マキタ 6305aw」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)