3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途調整器直結用 仕様容器取り付け用 材質(本体)真鍮 タイプ日東ミニカプラ 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)11 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法Bs(Φmm)5 寸法Hs(mm)六角19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ容器取り付け用(SF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hs)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)