カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 溶接用品(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(11)
  • 渡部工業(23)
  • ヨツギ(27)
  • 三興化学工業(4)
  • Tech-EV(1)
  • エスコ(93)
  • ニチフ(5)
  • アール・エフ・ヤマカワ(395)
  • 三菱電機(276)
  • NOK(172)
  • RS PRO(152)
  • 井上金庫販売(123)
  • SMC(108)
  • Hutchinson(95)
  • CEJN(セイン)(84)
  • 大阪ジャッキ製作所(75)
  • イチネンTASCO(71)
  • ストア・エキスプレス(71)
  • 山金工業(69)
  • 色ブルー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低圧」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) 日東工器フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
フルブローカプラFBH85SN 日東工器フルブローカプラFBH85SN日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
フィジカルメドマー 日東工器フィジカルメドマー日東工器
319,800税込351,780
1個
10日以内出荷
もみ残し部位のないオーバーラップ構造メンテナンス性を重視した設計ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応ファスナーサイズUPで耐久性UP差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。
使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20~180/(エチレンプロピレンゴム)-40~150
ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LE型 プラグ日東工器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット日東工器
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,590税込1,749
1個
当日出荷から40日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器ハイカプラ SH型(ホース取付用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス 日東工器ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージラインカプラ 日東工器パージラインカプラ日東工器
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用分岐数3サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器パージプラグ PH型(ホース取付用)日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ(大流量タイプ) SM型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) SM型日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9755質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) SF型日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9739質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)日東工器
459税込505
1個
翌日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番777-9712質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ(大流量タイプ) PF型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) PF型日東工器
459税込505
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR3/8材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9704質量(g)30バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器金型カプラ SH型(ホース取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SHL型(ホース取付用) 日東工器金型カプラ SHL型(ホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器金型カプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用)日東工器
349税込384
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
NKカプラホース 日東工器NKカプラホース日東工器
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から翌日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
スモールカプラ 日東工器スモールカプラ日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa)1.5
低圧リニアコンプレッサ 日東工器低圧リニアコンプレッサ日東工器
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら