3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25(充電器) 電圧(V)DC36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2 面取り角度(°)45 本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む) バッテリー電圧(V)DC36 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器) 付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本 仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚 アズワン品番64-8464-23
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

空気式小型面取り機
質量(kg)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.9 面取角度15~45° 付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6492 面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷