超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード