1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

関連カテゴリ