3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。
適合流体水・作動油・空気 材質(本体)真ちゅう バルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし) 材質(シール)なし 使用温度範囲ソケットに準じる 本体形状プラグ
1個
1,888 税込2,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)