「小ねじ m1.6」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング
トラスコ品番855-0871
長さ(mm)276
質量(kg)0.7
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付
仕様ビットアース付
トルク調整無段階
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
スタート方式レバースタート
仕様ビットアース有り
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電源専用コントローラから供給
消費電力(W)10
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
関連キーワード