9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLV30A06P-AAJ デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング トラスコ品番855-0871 長さ(mm)276 質量(kg)0.7 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 動画あり
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー 日東工器 動画あり
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)