「小型ポンプ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)80
取付寸法(mm)9.5×17
使用環境温度(℃)5~40
絶縁階級E種相当(コイル)
耐用時間(時間)6000
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
最高圧力(kPa)300
使用周囲湿度(%RH)30~85
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55
穴あけ時間(秒)2(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670(定格)
コード長さ(m)2.4
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)147[15]
タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ
付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱
質量(kg)14
トラスコ品番337-7385
電流(A)7
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)
マグネット部寸法(mm)99×177
最大ストローク(mm)130
無負荷回転数(min-1[r.p.m])870
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(電気ドリル)950
マグネット消費電力(W)25
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個
質量(kg)13
トラスコ品番337-7377
電流(A)10
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min
1組
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード