下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)156
適合機種A-100、BHM-14075
タイプ75L
最大板厚(mm)75
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)25.5
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)90
タイプ重ね板用50L
最大板厚(mm)50
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192
適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプ
トラスコ品番117-3855
適合ブローチホルダーBHM-14075
メーカー商品コード14893
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。
適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)20
板厚(mm)最大加工:25
関連キーワード