スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C
最大長(mm)(ワーク)270
厚さ(mm)(ワーク・最小)5
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)150
定格電流(A)2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)240/251
キャブタイヤコード(m)5
定格時間(分)連続
付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)16
トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
関連キーワード