重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様水平式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)15.5~19.6N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様傾斜式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)12.5~24.0N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。
最大ストローク(mm)1500
制御方式流体摩擦抵抗方式
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
仕様水平式
関連キーワード