「棒 1mm」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。
バッテリー容量(Ah)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
電圧(V)DC36
ベルト速度(m/min)460~1540
ベルト寸法(mm)20×520
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)3.2
定格消費電力(W)300
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)225.2
全長(mm)520
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15
種別電動式高速多針タガネ
質量(kg)4.5
トラスコ品番116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ
種別携帯式磁器応用穴あけ機
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)13
薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.29
質量(kg)0.62
付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個
最大切断能力板厚3mm
無負荷ストローク長(mm)11
全長(mm)205(本体)
仕様空気式薄板切断用
トラスコ品番116-6999
無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ。ベルト速度の調整可能
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!
付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C
最大長(mm)(ワーク)270
厚さ(mm)(ワーク・最小)5
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)150
定格電流(A)2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)240/251
キャブタイヤコード(m)5
定格時間(分)連続
付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)16
トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様電動式、二重絶縁
付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番116-6425
質量(kg)3.1
ベルト幅(mm)60
電源(V)AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)265
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)60×265
キャブタイヤコード(m)2.5
無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様強力タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6778
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)264×173
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55
穴あけ時間(秒)2(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670(定格)
コード長さ(m)2.4
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)147[15]
タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ
付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱
質量(kg)14
トラスコ品番337-7385
電流(A)7
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520
マグネット部寸法(mm)86×170
最大ストローク(mm)105
マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個
トラスコ品番125-6547
幅(mm)432
高さ(mm)399
奥行(mm)197
電流(A)(電気ドリル)10
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25
キャブタイヤコード(m)5
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本
穴径(Φmm)10~30
電源(V)AC100(50/60Hz)
シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12
定格電流(A)1.4
定格消費電力(W)170
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.0
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)4
付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個
吐出口径R3/8(PT3/8")
二重絶縁切削速度電子制御タイプです。
電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。
H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本
トラスコ品番493-3061
消費電力(W)900
キャブタイヤコード(m)4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
マグネット吸着最小板厚(mm)13
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)34
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)2.2
定格電流(A)9.5
キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
タンク油量(L)13.5
付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])490[50]
仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.9
面取角度15~45°
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6492
面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。
タイプ軽量型(丸穴専用)
電源(V)AC100/200
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ
最大奥行(mm)25
穴あけ時間(秒)4(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)305
キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)114(11.6tf)
タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ
付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個
質量(kg)7
電流(A)3.2
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)0.4
定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)30
付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)15
トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ