カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(165)
  • RS PRO(141)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(128)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • ダイヤトレンド(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(57)
  • TRUSCO(52)
  • KTC(46)
  • マキタ(38)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • WPH(30)
  • ノーブランド(27)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(24)
  • BONDHUS(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(21)
  • イマオコーポレーション(20)
  • エレコム(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 2m」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー日東工器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器充電式面取り機 ミニベベラー日東工器
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23
電動バリカッター 日東工器電動バリカッター日東工器
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
3,498,000税込3,847,800
1台
4日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ 日東工器セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ日東工器
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個吐出口径R3/8(PT3/8")
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
139,800税込153,780
1台
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ●ジェットブローチワンタッチタイプ●ツイストドリル●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
ハンドベベラー 日東工器ハンドベベラー日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
69,980税込76,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
軟鋼材への穴あけ磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
予約販売
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)
アトラミニエースダブル 日東工器アトラミニエースダブル日東工器
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大ストローク(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)40~60付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機質量(kg)12トラスコ品番209-8440幅(mm)280高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
予約販売
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら