5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ 位置一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ100PCシリーズ 縦(mm)223 横(mm)120 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 表面色シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)