「流水」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
関連キーワード