こんなお得な商品も!
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体水
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
流体空気、不活性ガス
取り付け形状オネジ取付用
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄
トラスコ品番170-6004
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)13
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス
取り付け形状ホース用ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)1.5
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用
最大回転数(min-1[r.p.m])420
無負荷空気消費量(m3/min)0.22
付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番759-9391
穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
質量(kg)6.8
外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く)
定格電圧AC100V
吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)
電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)
定格時間30分
絶縁階級B種
使用場所屋内
関連キーワード