品名腕用アームバンド(片腕)
アズワン品番0-6030-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒
セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本
種別ブーツMセット
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)
アズワン品番8-7392-21
タイマー1~30分
圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
12日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000
一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器
松吉医科器械コード24-9136-00
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌々日出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
関連キーワード