こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 ホースシャンク
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)銅合金
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)銅合金
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
関連キーワード