40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ 位置一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容空ヒンジ 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ300シリーズ 仕様ストップ機構 種別開き勝手左右兼用 (表面)シルバー 縦(mm)153 横(mm)102 扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°~180° 適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用) ねじ穴数8 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ1000シリーズ セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構なし 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 最大開扉角度(°)180°一方開き 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 取付穴皿穴 ストップ角度なし ねじ穴数8 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm)26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様ストップ機構付き セット内容上下×各1枚 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 質量(kg)2.3 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)32 取付け方法サラねじ 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 位置一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100シリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上 全長(mm)212 材質/仕上アルミ 質量(kg)適用ドア:30以下 表面処理アルマイト処理 寸法D2(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上 ねじ穴数8
1組(2枚)
11,248 税込12,373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100PCシリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴(面付型 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートヒンジ1100型用空丁番です。
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色ステン セット内容空丁番 付属品取付ネジ ストップ角度なし ストップ機構なし
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
用途屋内ドア用(鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容空丁番 付属品取付ネジ
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 材質アルミ(羽根) 付属品取付ネジ 適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上 寸法(mm)1(上下の羽根の重なり) セット内容空丁番のみ
1組
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装 付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本 セット内容空丁番
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝手:右押し勝手
適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容空丁番 付属品取付ネジ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
用途屋内ドア用(木製) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容空丁番
1組
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,260 税込25,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ100PCシリーズ 縦(mm)223 横(mm)120 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 表面色シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容空丁番 付属品取付ネジ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 勝手右開き(R)押し勝手 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85° ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ
1組
特価
11,178 税込12,296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)60以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構なし ストップ角度なし 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構あり ストップ角度85°および150° 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ等一式
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)